Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanalpumpe IP-N-24 Kanäle 1-24 175x380x130 ohne Dosierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanalpumpe IP-N-24 Kanäle 1-24 175x380x130 ohne Dosierfunktion
Mehrkanalpumpe IP-N-24 Kanäle 1-24 175x380x130 ohne Dosierfunktion
Artikel-Nr.:
     163-9828370
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     78011-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Mehrkanal-Präzisions-Kassettenpumpen IP/IP-N, ohne Dosierfunktionen
-Mikroprozessorgesteuert
-Sehr präzises Pumpen
-8 aktiv angetriebene Edelstahlrollen (Planetenantrieb)
-Folientastatur und LED-Display
-Click' n' go Kassetten mit automatischem Anpressdruck
-Pro Kanal lassen sich verschiedene Schlauchgrößen einsetzen
-2 Stopper-Schläuche
-Differenzdruck 1,0 bar
-Möglich mit geeignetem Schlauchmaterial; kleine Schlauch-Ø und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben auch höhere Drücke

Typ IP-N-24
Min. Drehzahl 0,11 1/min
Max. Drehzahl 11,25 1/min
Drehzahl 0,11 ... 11.25 1/min
Min. Förderleistung 0,0004 ml/min
Max. Förderleistung 11,00 ml/min
Förderleistung 0,0004 ... 11 ml/min
Anzahl Rollen 8
Anzahl Kanäle 24
Breite 175 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 380 x 130 mm
Nennleistung 30 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 VAC, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.678,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.678,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.016,88*
€ 8.350,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.893,60*
€ 8.203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.734,08*
€ 8.013,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.678,18*
€ 7.947,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.