Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanal-Kassettenpumpe IPC 16 Kanäle 1-16 mit Dosierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Kassettenpumpe IPC 16 Kanäle 1-16 mit Dosierfunktion
Mehrkanal-Kassettenpumpe IPC 16 Kanäle 1-16 mit Dosierfunktion
Artikel-Nr.:
     163-9828354
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     78001-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Mehrkanal-Präzisions-Kassettenpumpen IPC/IPC-N, mit Dosierfunktionen
-Mikroprozessorgesteuert
-Sehr präzises Pumpen
-8 aktiv angetriebene Edelstahlrollen (Planetenantrieb)
-Folientastatur und LED-Display
-Click' n' go Kassetten mit automatischem Anpressdruck
-Pro Kanal lassen sich verschiedene Schlauchgrößen einsetzen
-2 Stopper-Schläuche
-Differenzdruck 1,0 bar
-Möglich mit geeignetem Schlauchmaterial; kleine Schlauch-Ø und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben auch höhere Drücke
-Mit Standby-Betrieb (verhindert das Austrocknen der Schlauchleitungen, z. B. über Nacht)
-Mit Kalibrier- und Dosierfunktion

Typ IPC-16
Min. Drehzahl 0,40 1/min
Max. Drehzahl 44,00 1/min
Drehzahl 0,4 ... 44 1/min
Min. Förderleistung 0,0020 ml/min
Max. Förderleistung 44,00 ml/min
Förderleistung 0,002 ... 44 ml/min
Anzahl Rollen 8
Anzahl Kanäle 16
Breite 175 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 300 x 130 mm
Nennleistung 30 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 VAC, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Kassetten,Pumpen, Pumpe,Kassette, Pumpen,Kassetten, Mehrkanal,Kassettenpumpen, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.262,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.262,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.596,97*
€ 9.040,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.520,06*
€ 8.948,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.333,73*
€ 8.727,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.262,38*
€ 8.642,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.