Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kompaktantrieb Reglo-Z inkl. Magnet magnetgekuppelter Zahnrad-Antrieb ohne Pumpenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktantrieb Reglo-Z inkl. Magnet magnetgekuppelter Zahnrad-Antrieb ohne Pumpenkopf
Kompaktantrieb Reglo-Z inkl. Magnet magnetgekuppelter Zahnrad-Antrieb ohne Pumpenkopf
Kompaktantrieb Reglo-Z inkl. Magnet magnetgekuppelter Zahnrad-Antrieb ohne Pumpenkopf
Artikel-Nr.:
     163-9828302
Hersteller:
     Ismatec
Herst.-Nr.:
     ISM895E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnradpumpenantriebe
ismatec zahnradpumpenantrieb
Zahnradpumpenantriebe Reglo-Z und Reglo-ZS

Reglo-Z / -ZS
Förderbereich 1 bis 3290 ml/min. Die Magnetkupplung bietet Schutz vor Überdrückt und ermöglicht eine verschmutzungs- und leckfreie Antriebsleistung (ohne Magnet). Weitere Vorteile:
- problemloses, schnelles Wechseln des Pumpenkopfes
- pulsationsfrei
- servicefreundlich dank Service-Kit
- Analog-Schnittstelle für Start/Stopp und Drehzahl (0 bis 5 V, 0 bis 10 V bzw. 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA) sowie Ausgang für Drehzahlüberwachung (0 bis 10VDC oder 0 bis 12 KHZ)

Einsatzbereiche:

- Kälte- und Klimatechnik
- Wasseraufbereitung
- Liquid-Chromatographie
- Oberflächenbeschichtung

Mit analoger Drehzahleinstellung (50 bis 5000 1/min, Auflösung 1%). Alle Funktionen sind extern über Analog-Schnittstelle ansteuerbar. Bei Reglo-ZS sind Antrieb und Steuereinheit voneinander getrennt (2 m Kabel).

Gewicht 2,1 kg (Reglo Z), 2,4kg (Reglo ZS mit Steuereinheit).
Abmessungen (TxBxH): 178 x 100 x 143mm (Reglo Z), 175 x 65 x 80 mm (Reglo ZS ohne Steuereinheit)
Netzanschluss 230 V/50 Hz/50 W.
Typ Reglo-Z
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, PumpeZahnrad, PumpenZahnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.151,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,94*
€ 1.406,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,52*
€ 1.370,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG