Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschlauchpumpe MS-CA | Typ: MS-CA 2/640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktschlauchpumpe MS-CA | Typ: MS-CA 2/640
Kompaktschlauchpumpe MS-CA | Typ: MS-CA 2/640
Artikel-Nr.:
     163-9828144
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     78012-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Kompaktschlauchpumpe MS-CA
Mit Click'n'go Kassette zur absolut bequemen Handhabung. Für Schläuche mit 3 Color-Code-Stoppern.

-Mit fixer Drehzahl
-Beidseitige Drehrichtung

Typ MS-CA 2/640
Max. Drehzahl 40,00 1/min
Drehzahl 40 1/min
Min. Förderleistung 0,0550 ml/min
Max. Förderleistung 17,00 ml/min
Förderleistung 0,055 ... 17 ml/min
Anzahl Rollen 6
Anzahl Kanäle 2
Breite 88 mm
Tiefe 135 mm
Höhe 125 mm
Abmessungen (BxTxH) 88 x 135 x 125 mm
Gewicht 1,2 kg
Nennleistung 8 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Mehrkanal,Peristaltik-Pumpen, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 942,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,48*
€ 1.285,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,99*
€ 1.261,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,63*
€ 1.205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,84*
€ 1.167,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,78*
€ 1.121,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.