Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpen Rotavac Vario Tec | Typ: Rotavac Vario Tec für Hei-VAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.812 478
9.812 478
Artikel-Nr.:
     163-9812478
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-00171-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranpumpen
Rotationsverdampfer
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuumpumpen Rotavac Vario Tec
Geeignet für die Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie. Ansteuerbare Vakuumpumpen zur digitalen Regelung des Vakuums über die Bedieneinheit des Verdampfers oder direkt an der Pumpe.

-Hohe Destillationsraten bei einer Reduzierung der Prozesszeiten um 30 %
-Lösungsmittelrückgewinung bis 99 %.
-Pumpe stoppt automatisch, sobald das gewünschte Set-Vakuum erreicht ist und hält das Vakuum zuverlässig konstant
-Minimierte Laufleistung erhöht die Lebensdauer der Membran
-Signifikante Energieeinsparungen
-Geräusch- und vibrationsarmen Lauf
-Die Pumpen können mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
-2-stufige Membranpumpe
-Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich
Spezifikationen
Saugleistung: 1 m≥/h
Enddruck: 12 mbar
Leistungsaufnahme: 160 W
Abmessung (B x T x H): 156 x 236 x 196 mm
Gewicht: 4,3 kg

Typ Rotavac Vario Tec für Hei-VAP
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, rotationsverdampfer heidolph, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Vakuumpumpe,Heidolph, Vakuumpumpen,Heidolph, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Membran,Pumpen, vakoum, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 2.929,11*
€ 3.050,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.275,47*
€ 3.406,77*
Frei Haus
ab € 3.798,03*
€ 3.942,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.406,77*
€ 4.054,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.384,39*
€ 4.027,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.313,35*
€ 3.942,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.275,47*
€ 3.897,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.