Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Digital-Refraktometer PR-101alpha Brix 0.0 - 45.0 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Refraktometer PR-101alpha Brix 0.0 - 45.0 %
Digital-Refraktometer PR-101alpha Brix 0.0 - 45.0 %
Artikel-Nr.:
     163-9801377
Hersteller:
     Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digital-Refraktometer

Typ PR-32a
Einsetzbar zur Messung von Fruchtsäften, Erfrischungsgetränken, Bohrölen, wässrigen Reinigungsmitteln usw.
Typ PR-101a
Anwendung zur Messung von Fruchtsäften, Limonaden, Kaffee, Bohrölen und Frostschutzmitteln.
TYP PR-201a
Zur präzisen Messung von Marmeladen, konzentrierten Fruchtsäften, Kühlmitteln und anderen Proben einsetzbar.
Typ PR-301a
Eignet sich zur Messung von Gelees, flüssigem Rohrzucker usw.
Typ PET-109
Einsetzbar zur Messung der Konzentration von Ethylalkohol bestimmt werden, welcher in Lebensmitteln sowie zur Reinigung, zur Kühlung und zu anderen Zwecken verwendet wird.
Typ PR-RI
Die langjährige beliebte "Palette Serie" wurde um das neue "Refraktiv Index" Model erweitert. Es ist einsetzbar zur Bestimmung des refrakiven Indexes von flüssigen Proben in pharmazeutischen und chemischen Produkten. Arbeitstemperatur-Bereich: 10 bis 40°C.
Spezifikationen (alle Typen)
Messzeit: 3 Sekunden (bis auf Typ PET-109, Messzeit: 2 Sekunden)
Probengröße: 0,1 ml
Stromversorgung: Batterie 9V
Abmessungen: 170 x 90 x 40 mm
Gewicht: 300 g
Typ PR 101a
Messbereich 0,0 - 45,0 % Brix
Graduierung 0,1 % Brix
Genauigkeit 0,2 % Brix
Arbeitstemp.-Bereich 5,0 - 40,0 °C
Weitere Suchbegriffe: RefraktometerDigital, DigitalRefraktometer, HandRefraktometer, RefraktometerEthylalkohol
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 760,68*
€ 779,76*
€ 2,50*
ab € 864,94*
€ 887,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,76*
€ 927,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,68*
€ 905,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG