Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrefraktometer Typ RBB/ATC für Wein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrefraktometer Typ RBB/ATC für Wein
Handrefraktometer Typ RBB/ATC für Wein
Artikel-Nr.:
     163-9801255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer, Basismodell
Einfaches und exaktes optisches Instrument zur Analyse von Flüssigkeiten und deren festen Inhaltsstoffen. Modelle sind mit einer automatischen Temperaturausgleichsvorrichtung (ATC) ausgerüstet.

Typ RBB/ATC
Für Wein
Messbereich 0 - 25% Vol 0 - 22° Be' 0 - 40% Brix
Genauigkeit 0,2% Vol 0,2° Be' 0,2% Brix
Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.