Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät Portavo 902 Cond/904 Cond/904 X Cond | Typ: 904 X Cond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.774 710
9.774 710
9.774 712
Artikel-Nr.:
     163-9774715
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     904 X COND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitsmessgerät Portavo 902 Cond/904 Cond/904 X Cond
Portavo 902 Cond
-Basic-Version für die mobile Leitfähigkeitsmessung
-Robustes, intuitiv bedienbares Messgerät für tägliche Routinemessungen in Labor und Prozess
-Gehäuse aus Hochleistungs- Polymer steht für geringe Wasseraufnahme und hohe Stoßfestigkeit
-Sensorköcher schützt vor dem Austrocknen des Sensors und Beschädigung im täglichen Einsatz
-Mehr als 1000 h Messbetrieb mit einem Batteriesatz (4 x AA)
-Memosens Sensoren und analoge Leitfähigkeits-Sensoren können an einem Gerät verwendet werden
-Mineralglas Display ist auch nach Jahren einwandfrei ablesbar

Portavo 904 Cond
wie Portavo 902 Cond, zusätzlich mit:
-Li-Ionen Akkumulator
-Datenlogger mit 5.000 Werten
-Micro USB Anschluss und Paraly 112 - Bediensoftware

Portavo 904 X Cond
wie Portavo 904 Cond, zusätzlich mit:
-Leitfähigkeitsmessung mit ATEX Zulassung für Messungen bis Zone 0/1. Ideal für Anwendungen in der Prozessindustrie. Erstmals ermöglicht Portavo die Kontrolle von Prozess-Messstellen direkt vor Ort. Nahezu alle analogen- und Memosens Prozess-Sensoren sind kompatibel.
-Die neue MemoLog Funktion ermöglicht das Loggen von Kalibrierdaten unterschiedlicher Memosens-Messstellen
Spezifikationen
Messbereich (Genauigkeit): 0,001 µS/cm (c<0,05 cm-1)
0,01 µS/cm (c=0,05 ... 0,2 cm-1)
0,1 µS/cm (c> 0,2 cm-1)
TDS:
Salinität: 0 ... 1999 mg/l
0,0 ... 45,0 g/kg
Spez. Widerstand:
Konzentration: 00,00 ... 99,99 MO x cm
0,00 ... 9,99 Gew %
Eingang Leitfähigkeit (analog): Multikontakt für 2-/4-Elektroden-Sensoren mit integriertem Temperaturfühler
Messbereiche
Sensor SE 202:
Sensor SE 204:
0,01 ... 200 µS/cm
1 µS/cm ... 500 mS/cm
2-Elektroden-Sensoren:
4-Elektroden-Sensoren: 0,1 µS x c ... 200 mS x c
0,1 µS x c ... 1000 mS x c
Eingang Temperatur: 2 x Ø 4 mm für integrierten oder separaten Temperaturfühler
Messbereich mit NTC 30 kO:
Messbereich mit Pt 1000: -20 ... 120 °C
-40 ... 250 °C
Eingang Leitfähigkeit, Memosens: Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel
Messbereich Sensor SE 215 MS: 10 µS/cm ... 20 mS/cm
Eingang Leitfähigkeit
Temperaturkompensation: Linear 0 ... 20 %/K, Bezugstemperatur einstellbar
nLF: 0 ... 120 °C
Stromversorgung:
Schutzklasse nach DIN EN 60529: 4 x AA
IP66/67 mit Druckausgleich

Typ 904 X Cond
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer knick, konduktometer, Leitfähigkeits,Messgeräte, Hand,Messgeräte, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.450,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.450,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,49*
€ 2.247,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,88*
€ 2.215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,32*
€ 2.157,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,66*
€ 1.917,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.450,49*
€ 1.726,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.