Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Taschen-Oxi-Meter Oxi 3205-Set 1 im Koffer kompl. mit CellOx® 325 und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschen-Oxi-Meter Oxi 3205-Set 1 im Koffer kompl. mit CellOx® 325 und Zubehör
Taschen-Oxi-Meter Oxi 3205-Set 1 im Koffer kompl. mit CellOx® 325 und Zubehör
Artikel-Nr.:
     163-9774340
Herst.-Nr.:
     2BA101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Sauerstoffmessgeräte Oxi 3205

Robustes und einfach bedienbares Sauerstoffmessgerät für Batterie- und Akkubetrieb. Mit hinterleuchtetem Graphikdisplay und Menüführung zur einfachen Bedienung bei allen Lichtverhältnissen. Geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Mit integrierter Luftdruckkompensation
Messbereiche:
O2-Konzentration: 0,00 bis 19,99 mg/l (19,9 mg/l*)
0,0 bis 90,0 mg/l (90 mg/l*)
O2-Sättigung: 0,0 bis 199,9% (199%*)
0 bis 600%
Temperatur: -5,0 bis +105°C, &plusminus; 0,1°C
*bei Verwendung des DurOx Sauerstoffsensors
Genauigkeit:
O2-Konzentration: &plusminus; 0,5% v. Messwert
O2-Sättigung: &plusminus; 0,5% v. Messwert
Typ Oxi 3205 Set 1
Beschreibung im Koffer inkl. Sauerstoffsensor CellOx 325 und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: SauerstoffMessgeräte, TaschenSauerstoffmessgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,53*
€ 1.383,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,68*
€ 1.347,89
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG