Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzelektroden f.Taschen-pH-Meter PICCOLO Typ HI 1290 PICCOLO II Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Ersatzelektroden f.Taschen-pH-Meter PICCOLO Typ HI 1290 PICCOLO II Länge 160 mm
Artikel-Nr.:  163-9773948
Hersteller:  Hanna Instruments
Herst.-Nr.:  HI 1290
EAN:  k.A.
Ersatzelektroden für Taschen-pH-Meter PICCOLO

Typ HI 1290 PICCOLO II
Länge 160 mm
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > pH-Messung, Elektroden, Indikatoren
Weitere Suchbegriffe: pH-Einstabmessketten, pH-Elektroden
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 43,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG