Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Taschen pH-Meter PICCOLO Typ PICCOLO II Elektrode HI 1290 Länge* 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Taschen pH-Meter PICCOLO Typ PICCOLO II Elektrode HI 1290 Länge* 160
Artikel-Nr.:  163-9773945
Hersteller:  Hanna Instruments
Herst.-Nr.:  HI 98112
EAN:  k.A.
pH-Meter PICCOLO

Handliches Taschen-pH-Meter mit Elektrode und integriertem Verstärker für höhere Messwertstabilität. Automatische Temperaturkompensation durch integrierten Temperaturfühler. Zweipunktkalibrierung.
Typ PICCOLO Plus zusätzlich mit Temperaturanzeige.
Lieferung inklusive Elektrode und Pufferlösungen im ABS-Etui.
Spezifikationen:
Messbereich:
0,00 bis 13,00 pH
0 bis 70 °C (nur PICCOLO Plus)
Genauigkeit:
&plusminus;0,01 pH
&plusminus;1 °C (nur PICCOLO Plus)
Batterie:
3 x 1,5 V Knopfzellen für 100 Betriebsstunden
Abmessungen:
172 x 29 x 15 mm
Gewicht:
80 g
Typ PICCOLO II
Elektrode HI 1290
Länge* 160
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > pH-Messung, Elektroden, Indikatoren
Weitere Suchbegriffe: pH-Meter, Taschen pH-Meter, pH-Tester, Taschen-pH-Meter
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 155,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG