Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augenspülflasche mit Gürteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Augenspülflasche mit Gürteltasche
Artikel-Nr.:  163-9733795
Hersteller:  Breuell & Hilgenfeldt
Herst.-Nr.:  BR 314 012
EAN:  k.A.
Augenspülflasche mit Gürteltasche

- Flasche 200 ml
- Gürteltasche mit Klettverschluss und Laschen zur Gürtelbefestigung
- ergonomisch geformte Augenmuschel
- stabile Kochsalzlösung NaCl2 (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht
- durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen
- nach DIN 12930
- CE-Kennzeichnung
- Einsatzbereiche siehe 9.733 794
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Augenschutz
Weitere Suchbegriffe: Augenspülflaschen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 18,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG