Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Oktogonal-Tische mit Sockelunterschränken Ø 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Oktogonal-Tische mit Sockelunterschränken Ø 1800 mm
Artikel-Nr.:  163-9733167
Hersteller:  Köttermann
Herst.-Nr.:  5.023
EAN:  k.A.
Oktogonal-Tische mit Sockelunterschränken, Steharbeitshöhe

Ausführung für alle Durchmesser:
- Tischplattenmaterial Melamin
- inkl. Mediensäule (8 x 230 V)
- Steharbeitshöhe 900 mm
Ø 1800 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Strahlenschutz
Weitere Suchbegriffe: LaborMöbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
Frei Haus
€ 3.463,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.463,00*
€ 4.120,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG