Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsstühle und Stehhilfen Typ 1 Stuhl Sitz/ Rückenlehne PU-Schaum Beschreibung 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Arbeitsstühle und Stehhilfen Typ 1 Stuhl Sitz/ Rückenlehne PU-Schaum Beschreibung 5 Rollen
Artikel-Nr.:  163-9732011
Hersteller:  Gerhard Zachert
Herst.-Nr.:  569 R
EAN:  k.A.
Arbeitsstühle und Stehhilfen

Mit drehbarem, höhenverstellbarem Sitz. Alurahmen. Sitz
höhenverstellbar Typ 1: 420 bis 540 mm, Typ 2: 520 bis 720 mm und Typ 3: 600 bis 850 mm.
Typ 1 Stuhl
Sitz/ Rückenlehne PU-Schaum
Beschreibung 5 Rollen
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Stühle
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Stuhl, MöbelSonstige, Stühle, DrehStühle, ArbeitsStühle, StehHilfen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
15 Tage
Frei Haus
€ 272,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG