Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einzeltisch 90x150x75cm Melamin-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltisch 90x150x75cm Melamin-Platte
Einzeltisch 90x150x75cm Melamin-Platte
Artikel-Nr.:
     163-9731282
Hersteller:
     Köttermann
Herst.-Nr.:
     505-185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltisch
köttermann einzeltisch
einzeltisch
Einzeltische
Mit einer Melamintischplatte und einer Zwischenplatte.

Typ I: Abmessungen (H x T) 750 x 750 mm
Typ II: Abmessungen (H x T) 900 x 750 mm

Typ 2
Breite 1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,89*
€ 850,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,35*
€ 840,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG