Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einzeltisch 75x150x75cm Melamin-Platte, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltisch 75x150x75cm Melamin-Platte, fahrbar
Einzeltisch 75x150x75cm Melamin-Platte, fahrbar
Artikel-Nr.:
     163-9731263
Hersteller:
     Köttermann
Herst.-Nr.:
     505-265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltisch
Labortisch
labortisch köttermann
labortisch melamin
Einzeltische

Einzeltische, rollbar, Tragfähigkeit 180 kg pro Tisch. Mit einer Melamintischplatte und einem Ablageboden.
Feststehende Ausführung auf Anfrage erhältlich.
Tiefe 750 mm
Breite 1500 mm
Höhe 750 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischefahrbar, EinzelTische, MöbelTische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,05*
€ 831,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,01*
€ 812,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG