Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einzeltisch 75x90x75cm Melamin-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltisch 75x90x75cm Melamin-Platte
Einzeltisch 75x90x75cm Melamin-Platte
Artikel-Nr.:
     163-9731252
Hersteller:
     Köttermann
Herst.-Nr.:
     505-163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltisch
köttermann einzeltisch
einzeltisch
Einzeltische
Mit einer Melamintischplatte und einer Zwischenplatte.

Typ I: Abmessungen (H x T) 750 x 750 mm
Typ II: Abmessungen (H x T) 900 x 750 mm

Typ 1
Breite 900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,30*
€ 682,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG