Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Inverse Routine Mikroskop AE2000 Binokular, N-WF 10X/22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverse Routine Mikroskop AE2000 Binokular, N-WF 10X/22mm
Inverse Routine Mikroskop AE2000 Binokular, N-WF 10X/22mm
Inverse Routine Mikroskop AE2000 Binokular, N-WF 10X/22mm
Artikel-Nr.:
     163-9727030
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100103800043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Invers-Mikroskop
Inverses Mikroskop
Inversionsmikroskop
Inverse Routine-Mikroskope für die Zellkultur, AE2000

- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tuben Binokular-/Fototubus 45° Einblickwinkel, SFZ20
- Augenabstand 48-75 mm
- Okulare Weitfeld Brillenträger N-WF10X/20 mm
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- Objektivrevolver 4-fach, seitwärts gerichtet
- Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x , LWD PL Ph20x
- Tisch einfache Tischplatte 200 x 239mm mit Tischeinsatz Glas/Metall
- Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF)
- Beleuchtung regelbar, 6V/30 W Halogen mit Auto Modus
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)

Lieferumfang: Ø 45mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Neutralfilter mit Schieber, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle.
Optional Phasenkontrast 4x/40x, Objektführer mit Halterahmen, , LED-Modul
Typ AE2000
Beschreibung Binokular
Weitere Suchbegriffe: Routinemikroskop, LaborMikroskop, MikroskopeLabor Zellkultur, ZellkulturMikroskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.896,18*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG