| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9727011 Herst.-Nr.: 1100500200201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitales Stereomikroskop, DM-143-FBGG -Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ -Binokulartubus, 45° Einblickwinkel mit integrierter Kamera, 1/2" CMOS Chip -Auflösung: 5MP (2592x1944) Pixel und USB2.0 Ausgang -Weitfeld Okulare WF10X/20mm -Zoomfaktor 4:1 (AA=80mm) -Vergrößerung: 10X - 40X -FBGG-Stativ: Kompaktes Säulenstativ mit breiter Grundplatte und Kopfhalter -Grobtrieb, einstellbar -regelbare Halogen Auf- & Durchlichtbeleuchtung 12V/10W -Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE) -Tischeinsätze schwarz/weiß & mattglas, Blaufilter, Staubschutzhülle -Software Motic Images Plus 3.0 ML für PC und Mac -Kalibriermaßstab
Typ DM-143-FBGG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, digital-mikroskop motic, stereo zoom mikroskop, Mikroskope,Stereo |
| | |
| |