Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger LOG32TH für Temperatur und Feuchte 130 x 30 x 25 mm 70 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG32TH für Temperatur und Feuchte 130 x 30 x 25 mm 70 g
Datenlogger LOG32TH für Temperatur und Feuchte 130 x 30 x 25 mm 70 g
Artikel-Nr.:
     163-9726422
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Temperatur-Feuchte-Logger LOG32TH
-Speicher für 60 000 Datensätze
-Ohne Software nutzbar, mit vorprogrammiertem Messintervall von 5 Minuten
-Mit kostenloser Software "Log Connect" frei einstellbares Messintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden
-Automatische Ausgabe als PDF-Datei (Logger wird wie USB-Speicherstick erkannt)
-Batteriestandzeit >2 Jahre (bei Messintervall >5 Minuten)
-Inkl. Wandhalter
-Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)

Anwendungsbereiche:
Die ideale Messwertüberwachung ohne teure Installation. Ideal für Transport und Lagerung für Labors, Produktionsanlagen, Gewächshäuser, etc.
-Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager
-Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
-Überwachung von Lager und Transportkonditionen gemäß HACCP
-Umgebungsbedingungen in Kraftwerken
-Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel
Spezifikationen
Messbereich: -40 bis +70 °C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±0,5°C (-10 bis +40 °C), sonst ±1,0 °C
Messbereich: 0 bis 100 % r.F.
Auflösung: 0,1% r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F. (40 bis 60 %), ±3,5 % r.F (20 bis 40 % und 60 bis 80 %), sonst ±5 % r.F.
Interface: USB (integr.)
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x 3,6 V Lithium ½ AA
Abmessungen: 100 x 19 x 19 mm
Gewicht: 70 g

Typ LOG32TH
Messbereichanfang Temperatur -40 °C
Messbereichende Temperatur 70 °C
Genauigkeit Temperatur 1 ± °C
Messbereichende Feuchte 99 % r.F.
Genauigkeit Feuchte 5 ± % r.F.
Speicher Messwerte 60000
Breite 19 mm
Tiefe 100 mm
Höhe 19 mm
Auflösung Temperatur 0,10 °C
Auflösung Feuchte 0,10 % r.F.
Nettogewicht 0.07 kg
Art der Hilfsenergie 1 x 3,6 V Lithium AA
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, datenlogger temperatur, Hygro-Thermographen, Klima,Messungen, Datenlogger,für Feuchte, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.