Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermo-Hygrometer mit Taupunkt und LED-Alarm TA 100 Typ TA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Thermo-Hygrometer mit Taupunkt und LED-Alarm TA 100 Typ TA 100
Artikel-Nr.:  163-9726405
Hersteller:  Dostmann
Herst.-Nr.:  5000-0100
EAN:  k.A.
Thermo-Hygrometer TA 100

- schnellansprechender kapazitiver Feuchtesensor
- HI-LO-Alarm mit extra Alarm-LED
- Taupunkt, MAX-MIN-HOLD-Funktion
- C/F-umschaltbar
Spezifikationen
Temperatur
Messbereich:
Displayauflösung:
Genauigkeit:

-40 bis +70°C
0,1°C
&plusminus;0,5°C
Feuchte
Messbereich:
Displayauflösung:
Genauigkeit:

0 bis 99%rF
0,1%
&plusminus;3,5% (20 bis 80%) sonst &plusminus;4%
Arbeitstemperatur:
-40 bis +70°C
Batterie:
Abmessungen (B x T x H):
Gewicht:
2 x 1,5 Volt AAA size
105 x 105 x 44 mm
125 g (ink. Verpackung)
Typ TA 100
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Hygrometer, Barometer, Klimamessung
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, ThermoHygrometer, FeuchteMessgeräte, KlimaMessungen, RaumklimaMessungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 29,60*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG