Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler Typ TAI-FM (Fe-CuNi) Beschreibung Stabfühler Messbereich -40 bis +750 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Temperaturfühler Typ TAI-FM (Fe-CuNi) Beschreibung Stabfühler Messbereich -40 bis +750 °C
Artikel-Nr.:  163-9725291
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  205360-000
EAN:  k.A.
Temperaturfühler

Typ TAI. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung ohne Diodenstecker.
Typ TAI-FM (Fe-CuNi)
Beschreibung Stabfühler
Messbereich -40 bis +750 °C
... > Buddeberg > Kälte- und Wärmetechnik > Temperaturregler
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
24 Tage
€ 10,00*
€ 70,30*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG