| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9721021 Herst.-Nr.: PUP-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Bio PP-4: Flache Plattform mit rutschfester Gummimatte für Petrischalen
- PUP-12: Universalplattform, mit verstellbaren Bügeln. Abmessungen: 270 x 195 mm HB-200 zusätzliche Haltestangen
- P12-100: Plattform mit Klammern für 12 x 100-150ml Kolben/Becher Abmessungen: 250 x 190 mm
- P6-250: Plattform mit Klammern für 6 x 250-300ml Kolben/Becher Abmessungen: 250 x 190mm
- P16-88: Plattform mit Federhalterungen für bis zu 88 Rohre, 30 mm Durchmesser
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erlenmeyerkolben Tablar, Federtablar, Halteklammernaufnahme, Halteklammernaufsatz, Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Erlenmeyerkolben Federklammer, Erlenmeyerkolben Halteklammer, Erlenmeyerkolben Klammerhorde, Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, erlenmeyerkolben tablar, Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,Grant, Schüttler,Plattform, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Grant, Schüttelapparat,Grant, Schüttelapparate,Grant, Plattformschüttler,Grant |
| | |
| |