Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbett Orbital Schüttler PSU-10i ohne Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbett Orbital Schüttler PSU-10i ohne Plattform
Flachbett Orbital Schüttler PSU-10i ohne Plattform
Artikel-Nr.:
     163-9721019
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PSU-10I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Plattformschüttler
Rotator
Kreisschüttler PSU-10i ohne Plattform

Mikroprozessorgesteuerter Schüttler mit ruhigen, horizontalen Kreisbewegungen zum Mischen von Flaschen, Fläschchen und Bechern.

* Kontinuierlicher oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung
* Zuverlässiger Direktantrieb
* Automatische Lastverteilung System
* Fünf austauschbare Plattformen ermöglichen den Einsatz einer großen Auswahl von Flaschen, Fläschchen und Becher, Schalen, Dosen und Petrischalen. Plattformen bitte separat bestellen.

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 10 mm
Max. Beladung: 3 kg
Drehzahlbereich: 50 bis 450 rpm, einstellbar in 10 rpm.
Timer: 1 Min. bis 96 h oder Dauerbetrieb
Gesamtabmessungen ( B x T x H): 220 x 205 x 90 mm
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht ca. 3,4 kg

Schüttelaufsätze bitte separat bestellen: Nr. 9721018, 9721021, 9721023, 9721024, 9721049
Weitere Suchbegriffe: Rotierer, rotator, Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,Grant, Schüttler,Plattform, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Grant, Schüttelapparat,Grant, Schüttelapparate,Grant, Plattformschüttler,Grant, Abklatschplatten, Zellkulturschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 775,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,21*
€ 1.165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,01*
€ 1.131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,96*
€ 987,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,89*
€ 923,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.