Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischüttler PMR-30 mit Antirutschmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minischüttler PMR-30 mit Antirutschmatte
Minischüttler PMR-30 mit Antirutschmatte
Artikel-Nr.:
     163-9721011
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PMR-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Mini Taumelschüttler PMR-30
Gleichmäßige Bewegung für schonende Probenbehandlung in Röhrchen, Kulturflaschen, Petrischalen und Boxen. Ununterbrochener oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung.
Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 7°
Drehzahlbereich: 5 bis 30 min-1
Max. Beladung:
Timer: 1,0 kg
1 min bis 23 h 59 min
Zulässige Umgebungstemperatur: +4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 215 x 215 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 220 x 205 x 120 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 12 V

Typ PMR-30
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 1 kg
min. Drehzahl 5 1/min
max. Drehzahl 30 1/min
Neigungswinkel 7 °
Breite des Bewegungstisches 215 mm
Tiefe des Bewegungstisches 215 mm
Breite 220 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 120 mm
Nettogewicht 2 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
min. Laufzeit / Timer 00:01:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 23:59:00 Std:Min:Sek
Art der Hilfsenergie 12 V DC
Steckertyp EU/UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 477,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,87*
€ 722,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,99*
€ 719,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.