Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Spin Zentrifuge PVC-2400 mit Rotor für 12x1,5/2,0 ml Mikroröhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Spin Zentrifuge PVC-2400 mit Rotor für 12x1,5/2,0 ml Mikroröhrchen
Combi-Spin Zentrifuge PVC-2400 mit Rotor für 12x1,5/2,0 ml Mikroröhrchen
Combi-Spin Zentrifuge PVC-2400 mit Rotor für 12x1,5/2,0 ml Mikroröhrchen
Combi-Spin Zentrifuge PVC-2400 mit Rotor für 12x1,5/2,0 ml Mikroröhrchen
Artikel-Nr.:
     163-9721001
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PCV-2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Mikroliterrotor
Tischzentrifuge
Reagenzglasmischer
Zentrifuge Combispin PCV-2400
Kombinierte Zentrifuge/Vortex-Mixer für Mikroröhrchen und 0,2 ml Streifen. Gleichzeitiges oder voneinander unabhängiges Nutzen des zentrifugierens oder vortexens. Der Vortexer sitzt auf der Zentrifuge und ist durch eine Öffnung im Deckel bei geschlossenem Deckel zugängig. Im Spin-Mix-Spin-Anwendungen kann der Combispin mit sehr niedrigen Reagenzienvolumina verwendet werden.

-Dauerbetrieb- oder Kurzzentrifugation
-Weitere Rotoren optional: 8 x 1,5/2,0 ml + 8 x 0,5 ml Röhrchen oder 6 x 1,5/2,0 ml + 6 x 0,2 ml Röhrchen oder 2 x 8-well 0,2 ml Streifen

Lieferumfang: Zentrifuge, Rotor für 12 x 1,5 ml Röhrchen, Rotor für 12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml Röhrchen
Spezifikationen
Max. RZB: 700 x g
Max. Drehzahl: bei 3500 min-1 fixiert
Max. Beladung: 12 x 1,5 ml oder 12 x 0,5 ml + 12 x 0,2 ml oder 2 x 8er Streifen 0,2 ml
Leistungsaufnahme: 11 W
Abmessungen (B x T x H): 190 x 235 x 125 mm
Gewicht: 2,1 kg
Netzanschluss: 120 ... 230 VAC, 50/60Hz, 12 VDC

Typ PCV-2400
Beschreibung inkl. 2 Rotoren
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglasschüttler, Vortex-Mixer, Vortex-Schüttler, Vortexer, vortex mixer, Mikroliter,Zentrifugen, Zentrifuge,Grant, Zentrifugen,Grant, Zentrifuge,Mikroliter, Zentrifugen,Mikroliter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 349,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.