Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme-Bad- und Umwälzthermostat HBC 10 control 8-13 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme-Bad- und Umwälzthermostat HBC 10 control 8-13 Ltr.
Wärme-Bad- und Umwälzthermostat HBC 10 control 8-13 Ltr.
Artikel-Nr.:
     163-9720322
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004137000
EAN/GTIN:
     4053411011420
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
badthermostat ika
Bad- und Umwälzthermostate HBC mit Edelstahlbad
Bad- und Umwälzthermostate mit Edelstahlbad für Arbeitstemperaturen bis 250 °C. Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Regelung. Mit integrierter Kühlschlange und leistungsfähiger, drehzahlgeregelter Druck- und Saugpumpe in einem Gehäuse aus temperatur- und chemikalienbeständigem Kunststoff. Die große Oberfläche des Heizkörpers sorgt für einen optimalen Wärmeaustausch, gleichmäßige Erwärmung des Mediums und sehr schnelle Aufheizzeiten. Das Bad lässt sich leicht reinigen und besitzt auf der Vorderseite ein Ablaufventil mit Schlauchanschluss zum Ablassen des Heizmediums. Geeignet zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten.

-Einstellbarer Sicherheitskreis
-Einfache Menüführung mit Druck -und Drehknöpfen
-Optische und akustische Warnfunktionen
-USB-/RS 232-Schnittstelle

HBC 5 / 10 basic
Mit großem, gut ablesbaren LED-Display.

HBC 5 / 10 control
Mit abnehmbarem TFT-Display zur Steuerung und Überwachung der Geräteparameter. Das Display kann als Fernbedienung genutzt werden, z.B. in einem Laborabzug. Mit Timerfunktion. Anschluss eines Magnetventils möglich.
Spezifikationen
Heizleistung:
Geräte-Aufnahmeleistung: 2500 W
2650 W
Arbeitstemperatur:
Min. Betriebstemperatur (mit Kühlschlange): RT + 10 °C ... 200 °C
-20 °C
Temperaturkonstanz (HBC 5/10 basic // control): ±0,02 °C // ±0,01 °C
Anzeigeauflösung (HBC 5/10 basic // control): 0,1 °C // 0,01 °C
Förderleistung Pumpe:
Füllvolumen (HBC 5 // HBC 10) 31 l/min
5 ... 7 l // 8 ... 11 l
Klasse / Kennzeichnung nach DIN 12876:
Schutzart: III / FL
IP 21
Abmessungen (B x T x H) HBC 5 // HBC 10:
Netzanschluss: 275 x 500 x 406 mm // 275 x 500 x 456 mm
100-115 ... 230 V / 50 ... 60 Hz

Typ HBC 10 control
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Badzirkulator, Badthermostate,IKA, Bad-/Umwälzthermostat,IKA, Bad-/Umwälzthermostate,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.534,93*
€ 4.832,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.290,17*
€ 5.049,99*
Frei Haus
ab € 5.889,98*
€ 6.184,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.049,99*
€ 6.009,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.995,81*
€ 5.945,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.846,62*
€ 5.767,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.297,18*
€ 5.113,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.290,17*
€ 5.105,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.290,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.