Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumklima-Meßgerät testo 635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumklima-Meßgerät testo 635
Raumklima-Meßgerät testo 635
Artikel-Nr.:
     163-9718660
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05606351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Präzisions-Feuchte-/Temperaturmessgerät testo 635
testo 635-1
Für Standard-Raumklimafühler oder separate Feuchte- und Temperaturfühler. Mit Kalibrierprotokoll und Batterie, ohne Fühler. Mit separaten Fühlern kann der Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche ermittelt werden. rF und T werden gleichzeitig angezeigt, der Taupunkt auf Knopfdruck errechnet. Daten dokumentieren mit Test-Protokoll-Drucker.

testo 635-2
Zusätzlich mit Messwertspeicher, PC-Software und USB-Datenübertragungskabel.
Messbereiche:
Kombifühler: 0 bis 100 %rF
-20 bis +140 °C
-50 bis +100 °C td (Taupunkt)
Temperaturfühler: -50 bis 1000 °C (NiCr-Ni)
Genauigkeit: (Feuchte siehe Fühler)
-40 bis +900 °C: ±1 °C, ±0,5 % v. Mw.
sonst: ±2 °C, ±1 % v. Mw.

Typ testo 635-1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,34*
€ 329,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,07*
€ 329,14*
Frei Haus
ab € 307,75*
€ 354,11*
Frei Haus
ab € 302,81*
€ 356,13*
Lager 163
Frei Haus
ab € 334,17*
€ 382,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 286,20*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,86*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,49*
Zubehör
Testo
0636 2161
ab € 507,02*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 55,35*
Zubehör
Testo
0554 0549
ab € 183,05*
Zubehör
Testo
06369835
ab € 795,73*
Zubehör
Testo
0636 9836
ab € 1.008,05*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.