Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchte AVENUE - AVE 111 Typ AVENUE - AVE 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Arbeitsplatzleuchte AVENUE - AVE 111 Typ AVENUE - AVE 111
Artikel-Nr.:  163-9705087
Hersteller:  Waldmann Lichttechnik
Herst.-Nr.:  AVE00400E
EAN:  k.A.
Arbeitsplatzleuchte AVENUE - AVE 111

Blendfreies helles Licht durch 11 Watt Kompakt-Leuchtstofflampe. Helligkeit entspricht einer 75 Watt Glühlampe. Die Leuchten sind durch die flexible Gelenktechnik individuell einstellbar.

Bitte Tischklemme 9.705 089 separat bestellen.
Spezifikationen:
Anschlusswerte:
230 V, 50 Hz
Bestückung:
1 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-S 11 W
Netzanschlussleitung:
ca. 3 m; Eurostecker
Leuchtengehäuse
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
lackiert
Leuchtengestänge
Material:
Aluminiumprofil
Oberfläche:
lackiert
Leistungsaufnahme:
ca. 15 W
Entblendung:
siehe Lampenabdeckung
Farbe:
silbermetallic
Typ AVENUE - AVE 111
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Stühle
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Arbeitsplatz, ArbeitsPlatzleuchten, Arbeitsplatzlampen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
Frei Haus
€ 185,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG