Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchte DIVA - PTE 111 Typ DIVA - PTE 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Arbeitsplatzleuchte DIVA - PTE 111 Typ DIVA - PTE 111
Artikel-Nr.:  163-9705086
Hersteller:  Waldmann Lichttechnik
Herst.-Nr.:  112295007
EAN:  k.A.
Arbeitsplatzleuchte DIVA - PTE 111

Blendfreies helles Licht durch 11 Watt Kompakt-Leuchtstofflampe. Helligkeit entspricht einer 75 Watt Glühlampe. Die federentlasteten Gelenke sorgen für eine einfache Positionierung der Lampe.

Bitte Tischklemme 9.705 089 separat bestellen.
Spezifikationen:
Anschlusswerte:
230-240 V, 50/60 Hz
Bestückung:
1 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-SEL 11 W
Netzanschlussleitung:
ca. 3 m; Eurostecker
Material:
Aluminiumprofil
Oberfläche:
exoliert
Leistungsaufnahme:
ca. 12 W
Entblendung:
Kegelprismenblende
Farbe:
alufarben eloxiert
Typ DIVA - PTE 111
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Stühle
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzlampen, ArbeitsPlatzleuchten
Angebote (3)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 270,99*
Buddeberg
Frei Haus
€ 278,00*
14 Tage
Frei Haus
€ 407,74*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Luxo
81691404
€ 129,07*
€ 153,59
Ähnlich
Ledu
91135
€ 106,75*
€ 127,03
Ähnlich
Waldmann Lichttechnik
112295007
€ 270,99*
€ 322,48
Ähnlich
Luxo
10535
€ 79,70*
€ 94,84
Ähnlich
Luxo
205SW
€ 112,94*
€ 134,40
Ähnlich
Luxo
261SW
€ 321,70*
€ 382,82
Ähnlich
Waldmann Lichttechnik
112311010
€ 337,34*
€ 401,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG