Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Konduktometer 703 Typ 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Konduktometer 703 Typ 703
Labor-Konduktometer 703 Typ 703
Artikel-Nr.:
     163-9704603
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
konduktometer knick
Labor-Konduktometer 703
Tisch-Messgerät zur elektrolytischen Leitfähigkeits-Messung im Labor. Das Gerät kann wahlweise mit 2-Pol- oder 4-Pol-Meßzellen betreiben werden. Die Temperaturkompensation erfolgt automatisch mit Pt 1000- / NTC 30 kOhm-Temperaturfühlern oder auch manuell.


-Große, helle LED-Anzeige
-Robustes Gehäuse mit Edelstahlabdeckung
-Sensoface® überwacht Messzelle und Messeinrichtung
-Geräteselbsttest Fullcheck® überprüft die Funktionstüchtigkeit des Gerätes
-Automatische Kalibrierung mit Standardlösungen
-Protokolle zur QM-Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 und GLP
-RS232-Schnittstelle
Messbereich Leitfähigkeit: 0,000 µS/cm ... 2000 mS/cm
Genauigkeit: <0,5 % v. Mw. ±2 Digit
Auflösung: 0,001 µS/cm
Zulässige Zellkonstante: 0,001 ... 199,9 cm-1, einstellbar
Temperaturbereich: -50 ... 150 °C
Genauigkeit: 0,3 K
Temperaturkompensation: Automatisch (Pt 1000 / NTC 30 kOhm) oder manuell
Abmessungen (B x T x H): 244 x 255 x 95 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 230 V, 48 ... 62 Hz
Schutzart: IP 54

Typ 703
Weitere Suchbegriffe: konduktometer, Leitfähigkeits,Messgeräte, temperaturmessfühler, leitfahig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.761,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,81*
€ 2.714,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,60*
€ 2.694,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,45*
€ 2.634,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,27*
€ 2.338,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.768,74*
€ 2.104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,85*
€ 2.096,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.