Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustativ für pH-Meter 765/766 und Konduktometer 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaustativ für pH-Meter 765/766 und Konduktometer 703
Anbaustativ für pH-Meter 765/766 und Konduktometer 703
Artikel-Nr.:
     163-9704592
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     ZU 6954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Anbaustativ für Eintauchrührer ZU 6955
Das Anbaustativ nimmt neben dem Eintauchrührer drei weitere Messfühler auf. Die einstellbaren Anschläge verhindern eine Beschädigung von Messfühler und Becherglas. Stativsäule aus eloxiertem Aluminium, Stativwagen und Stativfuß aus Polyamid 12 glasverstärkt.


-Mit integriertem Kabelkanal
-Hub des Stativwagens 190 mm
-Spannmöglichkeiten: 2 x 12 mm, 1 x 4 bis 14 mm, 1 x 6 bis 16 mm
-Befestigung direkt am Messgerät

Typ ZU 6954
Abmessungen (B x T x H) 130 x 145 x 300 mm
Gewicht 410 g
Weitere Suchbegriffe: Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer knick, konduktometer, pH-Meter,Eintauchrührer, Glasbecher, Alumonium, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 306,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.