Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät SevenExcellence™ S470 | Typ: S470-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitsmessgerät SevenExcellence™ S470 | Typ: S470-Kit
Leitfähigkeitsmessgerät SevenExcellence™ S470 | Typ: S470-Kit
Leitfähigkeitsmessgerät SevenExcellence™ S470 | Typ: S470-Kit
Artikel-Nr.:
     163-9704362
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30046253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Leitfähigkeitsmessgerät SevenExcellenceä S470
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.

-Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
-Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 3 Kanäle erweiterbar
-Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
-OneClickä Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen / Abläufe mit einem Tastendruck starten
-Methodenspeicher
-Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte / Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
-Intelligentes Sensor Management (ISM®)
-Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
-Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
-17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
-5-Punkt-Kalibration (pH) mit 13 vordefinierten, 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
-uPlaceä Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
-Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden

Lieferumfang:
S470-Basic: Gerät, 1 x Leitfähigkeits-Modul, 1 x pH-/mV-Modul, 1 x Leermodul, uPlaceä Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
S470-Kit: wie S470-Basic aber mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Bestimmungsanleitung, je 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7,00, 9,21 und 10,00.
S470-USP/EP: wie S470-Kit aber mit InLab® 741-ISM antstelle von InLab® 731-ISM und InLab® Pure Pro-ISM anstelle von InLab® Expert Pro-ISM, BNC/RCA-MultiPinä ISM-Kabel (1,2 m), ohne 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm Kalibrierbeutel
Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperature MTC/ATC: -30,0 ... 130,0 °C // 0,1 °C // ± 0.1 °C
pH: -2,000 ... 20,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,002
mV: -2000,0 ... 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
Rel. mV: -2000,0 ... 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
ISFET pH: 0,000 ... 14,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,05
Leitfähigkeit: 0,001 ... 999999 µS/cm // 0,001 ... 1 // ± 0,5%
0,001 ... 2000 mS/cm // 0,001 ... 1 // ± 0,5%
0,001 ... 200 S/m // 0,0001 ... 1 // ± 0,5%
0,001 ... 200000 mS/m // 0,0001 ... 1 // ± 0,5%
0,1 ... 999999 µS/m // 0,001 ... 1 // ± 0,5%
TDS: 0,001 ... 1000 g/l , ppt // 0,001 ... 1 // ± 0,5%
0,001 ... 999999 mg/l , ppm // 0,001 ... 1 // ± 0,5%
Salinität: 0,01 ... 80,0 psu , ppt // 0,01 ... 0,1 // ± 0,5%
Widerstand: 0,01 ... 100,0 MW x cm // 0,0001 ... 1 // ± 0,5%
0,01 ... 999999 W x cm // 0,01 ... 1 // ± 0,5%
Leitfähigkeit Asche: 0,000 ... 2022 % // 0,001 ... 1 // ± 0,5%

Typ S470-Kit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.940,92*
€ 3.039,04*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.795,93*
€ 3.205,04*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.808,73*
€ 3.220,09*
Frei Haus
ab € 3.569,31*
€ 3.673,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,04*
€ 3.814,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,85*
€ 3.774,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.121,80*
€ 3.714,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,93*
€ 3.327,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.795,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
21901297
ab € 558,02*
Zubehör
Mettler Toledo
30034473
ab € 822,49*
Zubehör
Mettler Toledo
51192107
ab € 379,99*
Zubehör
Mettler Toledo
30034472
ab € 695,24*
Zubehör
Mettler Toledo
30034475
ab € 39,55*
Zubehör
Mettler Toledo
30034471
ab € 921,13*
Zubehör
Mettler Toledo
30041155
ab € 25,18*
Zubehör
Mettler Toledo
30041154
ab € 64,18*
Zubehör
Mettler Toledo
30040000
ab € 273,52*
Zubehör
Mettler Toledo
21901309
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.