Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH/mV-Meter SevenExcellence™ S400 | Typ: S400-Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.704 351
9.704 351
Artikel-Nr.:
     163-9704350
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30046240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH/mV-Meter SevenExcellenceä S400
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.

-Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
-Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar
-Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
-OneClickä Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen / Abläufe mit einem Tastendruck starten
-Methodenspeicher
-Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte / Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
-Intelligentes Sensor Management (ISM®)
-Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
-Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
-17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
-5-Punkt-Kalibration (pH) mit 8 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
-uPlaceä Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
-Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden

Lieferumfang:
S400-Basic: Gerät, 1 x pH-/mV-Modul, 2 x Leermodul, uPlaceä Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
S400-Kit: wie S400-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Guide, je 2 Pufferbeuteln für pH 4,01 / 7,00 / 9,21 / 10,00
S400-Bio: wie S400-Kit aber mit InLab® Routine Pro-ISM Kabel-Kit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM
S400-Micro: wie S400-Kit aber mit InLab® Ultra-Micro anstelle von InLab® Expert Pro-ISM
S400-uMIX: wie S400-Kit, aber zusätzlich mit Magnetrührer uMixä
Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperatur MTC / ATC: -30,0 ... 130,0 °C // 0,1 °C // ± 0.1 °C
pH: -2,000 ... 20,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,002
mV: -2000,0 ... 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
Rel. mV: -2000,0 ... 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1

Typ S400-Basic
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, taschen ph-meter mettler toledo, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, pH,Meter, EKG Elektroden, leitfahig, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.000,20*
€ 2.090,55*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.897,10*
€ 2.204,23*
Frei Haus
ab € 2.422,46*
€ 2.524,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,23*
€ 2.623,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,90*
€ 2.603,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.137,09*
€ 2.543,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,10*
€ 2.257,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.897,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
21901297
ab € 590,10*
Zubehör
Mettler Toledo
30034473
ab € 848,59*
Zubehör
Mettler Toledo
51192107
ab € 399,45*
Zubehör
Mettler Toledo
30034472
ab € 716,65*
Zubehör
Mettler Toledo
30034475
ab € 44,75*
Zubehör
Mettler Toledo
30034471
ab € 949,43*
Zubehör
Mettler Toledo
30041155
ab € 30,69*
Zubehör
Mettler Toledo
30041154
ab € 72,47*
Zubehör
Mettler Toledo
30040000
ab € 291,16*
Zubehör
Mettler Toledo
21901309
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.