Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat T 100 digital 0...+100°C ohne Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat T 100 digital 0...+100°C ohne Klemme
Thermostat T 100 digital 0...+100°C ohne Klemme
Artikel-Nr.:
     163-9699630
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Einhängethermostat
Einhängethermostate Optimaä T100 / TC120
Kombinierbar mit einem Plastik- oder Edelstahl-Badgefäß oder mit einer T-Klemme für unabhängigen Gebrauch.
Die beiden Allzweck-Wärmethermostate ermöglichen eine sehr gute Temperaturstabilität und -konstanz in einem Kühl-/Heizbereich von 0 bis 100 °C* (T100) bzw. -15 bis 120 °C* (TC120).
*Bei Verwendung für Temperaturen unter RT muss zusätzlich der Kühler C1G (Art. Nr. 9.920 765) oder C2G (Art. Nr. 9.920 766) bestellt werden.

Merkmale:
T100:
Optischer Alarm, 2-Punkt-Kalibrierung, Abschaltung bei Übertemperatur
TC120: Optischer und akustischer Alarm, Timer, 2-Punkt-Kalibrierung, einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur, Pumpe für externe Zirkulation

T-Klemme: Zur Befestigung der Thermostate an jedem Badgefäßen mit senkrechten Wänden. Für eine maximale Wandstärke von 35 mm bei rechteckigen Gefäßen und 30 mm bei runden Gefäßen (300 mm Durchmesser) und einer maximalen Kapazität von 50 Litern.

Modelle mit Klemmen auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Temperaturbereich mit Edelstahl Bad
T100:
TC120: 0 bis +100 °C*
-15 bis +120 °C*
Stabilität / Konstanz (DIN 12876) bei 70°C: ±0,05°C / ±0,1°C
Anzeigenauflösung: 0,1°C
Display: 4-Ziffer-LED
Zahl der gespeicherten Temp.-Werte: 3
Rekalibrierpunkte: 2
Heizleistung (230 V): 1,3 kW
Netzanschluss (230 V / 50-60 Hz): 1,4 kW
TC120 zusätzlich:
Timer: 1 bis 6000 min
Pumpe max. Druck: 210 mbar
Durchflussrate max: 16 l/min

Typ T100
Beschreibung Ohne Pumpe
Weitere Suchbegriffe: einhängethermostat, Badthermostat,Grant, Badthermostate,Grant, Einhängethermostat,Grant, Einhängethermostate,Grant, kleme, krokodilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 838,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,76*
€ 1.286,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,16*
€ 1.268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,96*
€ 1.211,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,76*
€ 1.046,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,66*
€ 998,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.