Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchengestelle für Wasserbäder Optima™ | Typ: VR-LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrchengestelle für Wasserbäder Optima™ | Typ: VR-LE
Röhrchengestelle für Wasserbäder Optima™ | Typ: VR-LE
Artikel-Nr.:
     163-9699141
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     VR-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Röhrchengestelle für Wasserbäder Optimaä
Aus rostfreiem Stahl, mit Hebegriffen. Erhältlich für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 10 bis 13 mm, 16 bis 19 mm, 24 mm oder 30 mm. Erhältlich auch für 0,5 ml oder 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen.

QR-Gestelle können nur mit einem 5 l Bad benutzt werden.
VR-Gestelle können nur mit 12, 18, 26 und 38 l Bädern benutzt werden.
Maximale Anzahl von Gestellen pro Bad:
5 Liter: S5, ST5, P5 1 x QR
12 Liter: S12, ST12, P12 2 x VR
18 Liter: S18, ST18, P18 4 x VR
26 Liter: S26, ST26 4 x VR
38 Liter: S38, ST38 6 x VR

Typ VR-LE
Für Röhrchen 1,5 ml
Anzahl Stellplätze 75
Weitere Suchbegriffe: Labor-Wasserbad, Laborwasserbad, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, labor-wasserbad 5l, reagenzglasgestell, Einsatzgestell für,Wasserbad, Einsatzgestelle für,Wasserbäder, Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Gestell für,Wasserbad, Gestelle für,Wasserbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.