Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Labor-Kühlschrank AL668EXI Typ 500 425 Liter Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühlschrank AL668EXI Typ 500 425 Liter Inhalt
Labor-Kühlschrank AL668EXI Typ 500 425 Liter Inhalt
Artikel-Nr.:
     163-9699004
Hersteller:
     Aqualytic
Herst.-Nr.:
     422130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Haushalts-Eiskasten
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltseiskasten
Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum

Die Richtlinie für Laboratorien BGR 120 besagt, dass Innenräume von Kühlschränken, in denen sich gefährliche, explosionsfähige Atmosphären entwickeln können, explosionsgeschützt sein müssen. Diese explosionsfähigen Atmosphären können sich z. B. aus dort abgestellten, brennbaren Flüssigkeiten entwickeln.
Die Innenräume der Laborkühlschränke sind frei von Zündquellen und erfüllen diese Anforderungen.
Mit Glasböden.
Die Temperatur der Kühlschränke ist von +2°C bis +10°C stufenlos regelbar. Sie wird durch einen Thermostaten konstant geregelt.
Nutzinhalt 425 l
Abmessungen außen (B x T x H) 755 x 715 x 1515 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 652 x 515 x 1300 mm
Gewicht 77,00 kg
Anschluss 150 W
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskühlschrank, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, LaborKühlschrank, LaborKühlschränke, KühlSchrank, KühlSchränke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 1.035,15*
€ 1.062,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.047,43*
€ 1.074,76*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.182,60*
€ 1.314,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,76*
€ 1.278,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,43*
€ 1.246,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Labor-Kühlschrank AL664EXI Typ 180 150 Liter Inhalt
Aqualytic
422100
ab € 724,30*
Ähnlich
Labor-Kühlschrank AL665EXI Typ 260 210 Liter Inhalt
Aqualytic
422110
ab € 772,28*
Ähnlich
Labor-Kühlschrank AL666EXI Typ 360 295 Liter Inhalt
Aqualytic
422120
ab € 915,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG