Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühlschrank KUw 1740 Premium Typ KUw 1740 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Kühlschrank KUw 1740 Premium Typ KUw 1740 Premium
Artikel-Nr.:  163-9698634
Hersteller:  Liebherr
Herst.-Nr.:  KUw 1740-2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschrank
Liebherr
Kühlschrank KUw 1740 Premium

- Energieeffizienzklasse B
- wechselbarer Türanschlag
- Frontbelüftung und Frontentlüftung
- Innenbeleuchtung
- mehr Übersicht und Standsicherheit durch ,,glass-line" Ausstattung
Umgebungstemperatur:
+10 bis +32°C
Nutzinhalt:
169
B x T x H (cm Außen):
60 x 57 x 82
Energieverbrauch (24h):
0,58 kWh
Netzanschluss:
220 - 240 V / 0,8 A / 110 W
Gewicht (Brutto kg):
38,3
Typ KUw 1740 Premium
... > Buddeberg > Kälte- und Wärmetechnik > Kühlschränke, Gefrierschränke und Truhen, Eismaschinen
Weitere Suchbegriffe: Kühlschränke, Kühlschränke, Kühltruhen und -schränke
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
Frei Haus
€ 729,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,00*
€ 867,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG