Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasseide-Heizband KM-HT-BS30/30 300 cm 750 Watt m.Metallschutzgeflecht u.Glasseideumflechtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasseide-Heizband KM-HT-BS30/30 300 cm 750 Watt m.Metallschutzgeflecht u.Glasseideumflechtung
Glasseide-Heizband KM-HT-BS30/30 300 cm 750 Watt m.Metallschutzgeflecht u.Glasseideumflechtung
Artikel-Nr.:
     163-9642725
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     13000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasseide-Heizband
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Glasseide-Heizbänder Serie KM-HT-BS30
LabHEAT®-Heizbänder. Sehr flexibel. Nicht feuchtigkeitsgeschützt. Metallschutzgeflecht innen und Glasseidenumflechtung außen. Mit Netzkabel (1,0 m) für Festanschluss.

Max. Temperatur 450 °C
Nennleistung 700 W
Länge 3,0 m
Breite 30 mm
Dicke 5 mm
Art Hilfsenergie Festanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, Heiz,Band, Heiz,Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.