Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler KM-TP2 Pt-100 Mantelelement V2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Temperaturfühler KM-TP2 Pt-100 Mantelelement V2A,
Artikel-Nr.:  163-9642672
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  62000120
EAN:  k.A.
Temperaturfühler für Laborregelgerät KM-RX1004

Mit fest angeschlossener Anschlussleitung ohne Diodenstecker.
Beschreibung Mantelfühler
Messbereich 0 bis +500 °C
... > Buddeberg > Kälte- und Wärmetechnik > Temperaturregler
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
€ 10,00*
€ 47,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG