Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-ME 500 500 ml 200 Watt 2 Heizzonen Ø 220 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-ME 500 500 ml 200 Watt 2 Heizzonen Ø 220 x 190 mm
Gehäuseheizhaube KM-ME 500 500 ml 200 Watt 2 Heizzonen Ø 220 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642523
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     92000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-ME, mit Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter und zusätzlich eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 500 ml
Ø Gefäß 105 mm
Ø 220 mm
Höhe 190 mm
Abmessungen (ØxH) 220 x 190 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube 500 ml, heizhaube, heizhaube rundkolben, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 244,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.