Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-ME 250 250 ml 150 Watt 2 Heizzonen Ø 175 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-ME 250 250 ml 150 Watt 2 Heizzonen Ø 175 x 175 mm
Gehäuseheizhaube KM-ME 250 250 ml 150 Watt 2 Heizzonen Ø 175 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642522
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     92000250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-ME, mit Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter und zusätzlich eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 250 ml
Ø Gefäß 85 mm
Ø 175 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 175 x 180 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 150 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, gehäuseheizhaube 250 ml, heizhaube, heizhaube rundkolben, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.