Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M 10000 10000 ml 1400 Watt 2 Heizzonen Ø 370 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-M 10000 10000 ml 1400 Watt 2 Heizzonen Ø 370 x 220 mm
Gehäuseheizhaube KM-M 10000 10000 ml 1400 Watt 2 Heizzonen Ø 370 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642510
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     91010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 10000 ml
Ø Gefäß 279 mm
Ø 370 mm
Höhe 250 mm
Abmessungen (ØxH) 370 x 250 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 1400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube 10000ml, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 644,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,00*
€ 1.082,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,76*
€ 1.065,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,81*
€ 919,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 695,54*
€ 827,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.