Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M 100 100 ml 100 Watt 1 Heizzone Ø 175 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-M 100 100 ml 100 Watt 1 Heizzone Ø 175 x 175 mm
Gehäuseheizhaube KM-M 100 100 ml 100 Watt 1 Heizzone Ø 175 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642501
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     91000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 100 ml
Ø Gefäß 64 mm
Ø 175 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 175 x 180 mm
Anzahl Heizzonen 1
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube regler, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.