Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube KM-G 250 250 ml 180 Watt 450 Grad C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhaube KM-G 250 250 ml 180 Watt 450 Grad C
Heizhaube KM-G 250 250 ml 180 Watt 450 Grad C
Artikel-Nr.:
     163-9642404
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     95000250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-G
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 250 ml
Ø Gefäß 85 mm
Ø 160 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (ØxH) 160 x 90 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 180 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube km-g, heizhaube, heizhaube rundkolben, Heiz,Hauben, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 220,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.