Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brutschränke INP Serie Typ INP 600* Innenraumvolumen 256 l Innenraum (B x T x H) 800 x 500 x 640 mm Auflagerippen/


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Brutschränke INP Serie Typ INP 600* Innenraumvolumen 256 l Innenraum (B x T x H) 800 x 500 x 640 mm Auflagerippen/
Artikel-Nr.:  163-9537351
Hersteller:  Memmert
Herst.-Nr.:  INP 600
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Brutschrank
Memmert
Brutschränke INP Serie

Die beste aller Klassen für den anspruchsvollen Anwender, der nichts dem Zufall überlassen will. Adaptiver fuzzy-unterstützter multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler, 2 hochwertige PT 100 Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter-Messung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme, digitale Echtzeit-Wochenprogramm-Uhr mit Tagesgruppenfunktion, Relativzeit-Ablaufuhr für Temperierprofile mit bis zu 40 Rampen, pro Segment 1 Min. bis 999 Std; Luftklappenstellung in 10% Schritten, Lüfterdrehzahl (bei UF) in 10% Schritten sowie sollwertabhängiger Betrieb einfach programmierbar über 8-stellige, mehrsprachige Digitalanzeige, die gleichzeitig zur Visualisierung der eingestellten Parameter im Betrieb dient

Integrierter Ringspeicher als Datalogger mit 1024 kB ermöglicht manipulationssichere, GLP-gerechte Langzeitprotokollierung aller relevanten Daten, nicht zu vergessen, parallele Druckerschnittstelle mit Echtzeituhr für alle PCL3-kompatiblen Tintenstrahldrucker, serielle Schnittstelle RS 232 inkl. „Software Celsius 2005" sowie MEMory Card mit 32 kB.

Der absoluten Sicherheit dient der Mehrfach-Übertemperaturschutz mit optischem und akustischem Alarm, elektronischem Mikroprozessor-Temperaturwählwächter TWW Schutzklasse 3.1 für Über- und Untertemperatur, zusätzlich integrierter Automatic Safety Function ASF für Über- und Untertemperatur, die im frei wählbaren Abstand der eingestellten Solltemperatur folgt und Alarm bei Über- und Unterschreiten auslöst bzw. die Heizung bei Überschreiten abschaltet. Als letzte Sicherheit dient noch ein mechanischer Temperaturbegrenzer TB Schutzklasse 1, der die Heizung im Störfall oberhalb der max. Schranktemperatur abschaltet.

Das bewährte Heizungskonzept - 4-Seiten-Rundum-Beheizung - trägt zur optimalen Homogenität bei. Eine weitere Optimierung wird durch einstellbare Heizzonen (ab Größe 400 bei Universalschränken und Größe 500 bei Brutschränken) sichergestellt (DUC Dynamic Uniformity Control). Die solltemperaturabhängige Anpassung der Heizleistung tut ihr übriges, um auch in der Aufheizphase Überschwinger zu vermeiden.
Spannung: 230 V bzw. 400 V bei UN/UF 700 und 800, +/- 10%, 50/60 Hz
Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft mit folgenden Zeichen
EMV / VDE / GS / CE / GOST (ab Dez. 2004)

In bewährter Memmert-Qualität: hochwertiger Edelstahl für Gehäuse und Innenraum garantiert Rostbeständigkeit, leichte Pflege und Hygienesicherheit.
Lüftungstechnik:
natürliche Durchlüftung
Temperaturbereich:
von +30 °C bis +70 °C;
jedoch mindestens 5 °C über Raumtemperatur
Anzeigenauflösung
Sollwertvorgabe/Istwertanzeige:

0,1 °C
2. Chip-Karte (Steri-Card) zur Innenraumsterilisation mit fest eingestellten Werten (4 Std./160°C)
Zusätzlich mit innerer Glastür.
Werkskalibrierzertifikat bei +37°C.
Typ INP 600*
Innenraumvolumen 256 l
Innenraum (B x T x H) 800 x 500 x 640 mm
Auflagerippen/ Einschiebebleche 7 / 2
Gehäuse (B x T x H) 950 x 650** x 920 mm
Leistung 1600 W
... > Buddeberg > Kälte- und Wärmetechnik > Brutschränke, Trockenschränke, Prüfschränke, Hybridisierungsschränke
Weitere Suchbegriffe: BrutschränkeMemmert, TrockenschränkeMemmert
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
23 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 3.162,99*
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 3.163,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.162,99*
€ 3.763,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG