Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brutschränke INE Serie Typ INE 400 Innenraumvolumen 53 l Innenraum (B x T x H) 400 x 330** x 400 mm Auflagerippen/


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Brutschränke INE Serie Typ INE 400 Innenraumvolumen 53 l Innenraum (B x T x H) 400 x 330** x 400 mm Auflagerippen/
Artikel-Nr.:  163-9537341
Hersteller:  Memmert
Herst.-Nr.:  INE 400
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Brutschrank
Memmert
Brutschränke INE Serie

Für gehobene Ansprüche empfiehlt sich die EXCELLENT-Line mit standardmäßiger PID-Mikroprozessor-Regelung mit Fuzzy-Unterstützung, 2 hochwertigen PT 100 Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter-Messung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme, digitaler Echtzeit-Wochenprogramm-Uhr mit Tagesgruppenfunktion für einen Sollwert oder in Kombination mit der digitalen Ablaufuhr für Rampenbetrieb mit max. 4 Segmenten: Warten, Aufheizen, Halten oder Halten solltemperaturabhängig mit „Haltezeitgarantie", Abkühlen - jedes Segment einstellbar von 1 Min. bis 999 h. Integrierter Ringspeicher zur GLP-gerechten Langzeitprotokollierung als Datalogger mit 1024 kB sowie serielle Computerschnittstelle RS 232 inkl. Software „Celsius 2005".

3-facher Übertemperaturschutz: Heizungsabschaltung im Fixabstand (10°C bei Universalschränken, 3°C bei Brutschränken) über dem Sollwert; elektronischer, digital einstellbarer Temperaturwählwächter TWW Schutzklasse 3.1 und mechanischer Temperaturbegrenzer TB Schutzklasse 1 zur Heizungsabschaltung über der max. Schranktemperatur bieten zusätzliche Sicherheit

Das bewährte Heizungskonzept - 4-Seiten-Rundum-Beheizung - trägt zur optimalen Homogenität bei. Die solltemperaturabhängige Anpassung der Heizleistung tut ihr übriges, um auch in der Aufheizphase Überschwinger zu vermeiden.
Spannung: 230 V bzw. 400 V bei UN/UF 700 und 800, +/- 10%, 50/60 Hz
Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft mit folgenden Zeichen
EMV / VDE / GS / CE / GOST (ab Dez. 2004)

In bewährter Memmert-Qualität: hochwertiger Edelstahl für Gehäuse und Innenraum garantiert Rostbeständigkeit, leichte Pflege und Hygienesicherheit.
Lüftungstechnik:
natürliche Durchlüftung
Temperaturbereich:
von +30 °C bis +70 °C;
jedoch mindestens 5 °C über Raumtemperatur
Anzeigenauflösung
Sollwertvorgabe/Istwertanzeige:

0,1 °C
Strukturedelstahlgehäuse:
mit innerer Glastür
Werkskalibrierzertifikat bei +37°C.
Typ INE 400
Innenraumvolumen 53 l
Innenraum (B x T x H) 400 x 330** x 400 mm
Auflagerippen/ Einschiebebleche 4 / 2
Gehäuse (B x T x H) 550 x 480*** x 680 mm
Leistung 800 W
... > Buddeberg > Kälte- und Wärmetechnik > Brutschränke, Trockenschränke, Prüfschränke, Hybridisierungsschränke
Weitere Suchbegriffe: UniversalSchränke, BrutschränkeMemmert
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
26 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.141,99*
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 1.142,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,99*
€ 1.358,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG