Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9414093 Herst.-Nr.: 98710.13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einwegoverall Chemikalienschutz uvex 5/6 comfort Aus PE - Spinnvlies - Laminat mit SMS Rückenpartie
-Farbe weiß/lime -Kombination eines sehr leichten PE - Laminats mit einer luftdurchlässigen SMS-Rückenpartie: Bietet dadurch ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren -Die eingefassten Nähte gewährleisten ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer und Partikel -Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken -Optimierte Passform für hohen Tragekomfort -Eingefasste Nähte und Gummizüge in Kontrastfarbe für "sichtbare Sicherheit" -Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels z.B. bei Überkopfarbeiten -Silikonfrei -Reinraum geeignet (Klasse 8, ISO 14644-1) -Chemikalienschutz/PSA Kategorie III, EN ISO 13982-1(Typ 5), EN 13034(Typ 6), EN 1149-5
Größe XXL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmaloverall weiß xxl, regenoverall, regenoverall xxl, Schutz,Anzug, Schutz,Anzüge, Overall, Arbeits,Kleidung, slicon |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,42* | € 9,43* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,67* | € 10,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,03* | € 10,64* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,48* | € 10,74* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 44,30* | € 76,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|