Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ultra-Schutzanzug KLEENGUARD® A50 Größe XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Ultra-Schutzanzug KLEENGUARD® A50 Größe XL
Artikel-Nr.:  163-9414014
Hersteller:  Kimberly - Clark
Herst.-Nr.:  9690
EAN:  k.A.
Schutzanzug Ultra KLEENGUARD® A50

Strapazierfähiges Dreischichtmaterial mit Spezialbehandlung zum besseren Schutz gegen Chemikalienspritzer. Schutz gegen gefährliche Stäube und Partikel, einschließlich lungengängiger Feinstäube nach TRGS 519 bzw. TRGS 521. Mindestschutz bei Altlastensanierung (vgl. auch BGR 128). Antistatisch nach Euronorm EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche. Fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern. Silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge. Zweiwege-Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung. Atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung. Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit. Robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit. Farbe: Blau.
Größe XL
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Schutzkleidung, Schuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzanzüge, SchutzAnzüge, Overall, ArbeitsKleidung
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 12,70*
17 Tage
pro Paket
€ 2,50*
€ 327,95*
Buddeberg
pro Paket
Frei Haus
€ 327,95*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 327,95*
€ 390,26
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG