| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409374 Herst.-Nr.: 781320 EAN/GTIN: 4033378322210 |
| |
|
| | |
| PCR 8er / 12er Strips mit separatem Deckelstreifen, PP BRAND hat seine Palette an extra dünnwandigen Einmalprodukten, die speziell für die hohen Anforderungen der PCR entwickelt wurden, deutlich erweitert.
Qualitätsmerkmale -Universell in nahezu allen gängigen Thermocyclern einsetzbar -PP, extradünne, gleichmäßige Wandstärken, um einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten zu ermöglichen -96-well PCR-Platten mit blauer alphanumerischer Codierung und Markierung der Cut corner -Hochtransparente flache Deckel für qPCR optimal geeignet -DNase-, DNA- und RNase-frei -Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 -qPCR: Produkte, die für die Real Time PCR geeignet sind
Weiße PCR-Produkte liefern deutlich bessere Ergebnisse bei der qPCR und werden von vielen Herstellern von Thermocyclern hierfür besonders empfohlen. 8 bzw. 12 zusammenhängende 0,2 ml-Gefäße. Die separaten Deckel sind auch in Streifen zu je 8 bzw. 12 erhältlich. Die Deckel der 8er-Strips lassen sich leicht und ohne Werkzeug öffnen und schließen. Die Gefäße besitzen an einem Ende eine Haltelasche, die Deckelstreifen an jedem Deckel einen seitlichen, kleinen Ansatz zum vorsichtigen, kontaminationsfreien Öffnen. Die Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss während der gesamten PCR-Zyklen und verhindern damit die Kontamination des Probenmaterials. Extra dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer. Aus hochwertigem Polypropylen, RNase-, DNase- und DNA-frei. Autoklavierbar bei 121°C (2 bar), nach DIN EN 285.
Weitere Farben auf Anfrage.
Volumen 0.2 ml Beschreibung 8er Strips PCR-Gefäße, ohne Deckel Farbe farblos |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, PCR,Gefäße, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 53,69* | € 87,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 73,85* | € 87,87* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,17* | € 103,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,12* | € 106,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,42952* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|